USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。 USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。 ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。