セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 扉のみ 左右共通

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 クリエペール 注文コード70769415 品番NTFP271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準ドア クリエペール 呼称06518 幅W×厚さ×高さH(mm)697×33×1783 デザインLAA
関連資料:組合せ表(0.58MB) 取扱説明書:(0.71MB)
注意
※本体のみとなります。枠・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70769415 NTFP271 63901830 AC-0002-MASP セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) 1個 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70769415
2022-02-14
用途:
トイレのDIY
株式会社札幌サポート・サービス 様 (卸売・小売業)

軽く、扱いやすいドアでした。追加購入してどんどん新しいものに交換していく予定です。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする