※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RVG18-3 重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】 LAMP(スガツネ工業) 70772993 RVG18-3 重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】 LAMP(スガツネ工業) 70772993 RVG18-3 重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】 LAMP(スガツネ工業) 70772993

重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70772993 品番RVG18-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。
キャリッジRA・RP型は傾き誤差を補正します。さらにRP型は、平行誤差も補正します。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。また、小型で高耐荷重です。
垂直方向の移動にも使用できます。
キャリッジにはゴミ等がローラーに付着するのを防ぐシールドと、摺動時にレール内のゴミ等を除去するワイパーが付いています(シールドとワイパーは取り外し可能です)。
キャリッジは予圧調整機能付きです。

寸法A(mm)78 寸法B(mm)70 寸法C(mm)20 寸法D(mm)52 質量(g)75 基本動定格荷重C(N)3300 基本動定格荷重(C/kgf)337 許容ラジアル荷重(N)(Co rad) 1600/163kgf 許容荷重(N)(アキシアル:Co ax)690/70kgf 許容モーメント(N・m)(ローリング方向 Mx)3/31kgf・cm、(ヨーイング方向 My)9/92kgf・cm 適合レールTMRG18 寸法E(mm)18 寸法F(mm)16.5 寸法S(mm)2.8 寸法G(mm)9.5 寸法H(mm)7.1 寸法I(mm)4.8 寸法L(mm)16 寸法M(mm)M5 材質(レール・キャリッジ)鋼、(シールド)ポリアミド、(ワイパー)フェルト、(ローラー)ステンレス鋼 仕上(レール)窒化処理、(キャリッジ)光沢クロメート処理 許容アキシアル荷重(N)690 付加機能防塵|予圧調整|高剛性
注意
重量用リニアローラーレールの技術情報を必ずご覧ください。
レールとキャリッジは別々での販売です。
キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
キャリッジは、方向確認マークがラジアル荷重方向を向くようにセットし てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする