※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RV28-5 重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】 LAMP(スガツネ工業) 70773027 RV28-5 重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】 LAMP(スガツネ工業) 70773027 RV28-5 重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】 LAMP(スガツネ工業) 70773027

重量用リニアローラーレール TMR型 キャリッジ【RV型 ガイドキャリッジ】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70773027 品番RV28-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。
キャリッジRA・RP型は傾き誤差を補正します。さらにRP型は、平行誤差も補正します。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。また、小型で高耐荷重です。
垂直方向の移動にも使用できます。
キャリッジにはゴミ等がローラーに付着するのを防ぐシールドと、摺動時にレール内のゴミ等を除去するワイパーが付いています(シールドとワイパーは取り外し可能です)。
キャリッジは予圧調整機能付きです。

寸法A(mm)148 寸法B(mm)140 寸法C(mm)25 質量(g)360 基本動定格荷重C(N)8100 基本動定格荷重(C/kgf)826 許容ラジアル荷重(N)(Co rad) 4320/441 kgf 許容荷重(N)(アキシアル:Co ax)2300/235kgf 許容モーメント(N・m)(ローリング方向 Mx)18/184kgf・cm、(ヨーイング方向 My)46/469kgf・cm 適合レールTMR28 寸法E(mm)28 寸法F(mm)24 寸法S(mm)3 寸法G(mm)12 寸法H(mm)8 寸法I(mm)9.7 寸法L(mm)25 寸法M(mm)M5 材質(レール・キャリッジ)鋼、(シールド)ポリアミド、(ワイパー)フェルト、(ローラー)ステンレス鋼 仕上(レール)窒化処理、(キャリッジ)光沢クロメート処理 許容アキシアル荷重(N)2300 付加機能防塵|予圧調整|高剛性
注意
重量用リニアローラーレールの技術情報を必ずご覧ください。
レールとキャリッジは別々での販売です。
キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
キャリッジは、方向確認マークがラジアル荷重方向を向くようにセットし てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする