※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード70773045
品番RV43-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。
キャリッジRA・RP型は傾き誤差を補正します。さらにRP型は、平行誤差も補正します。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。また、小型で高耐荷重です。
垂直方向の移動にも使用できます。
キャリッジにはゴミ等がローラーに付着するのを防ぐシールドと、摺動時にレール内のゴミ等を除去するワイパーが付いています(シールドとワイパーは取り外し可能です)。
キャリッジは予圧調整機能付きです。