形状角形
厚さ(mm)10
質量(g)約7
種類DCファン
定格電流(A)0.04
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.04
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10〜60℃/35〜85%RH
保管温湿度範囲-20〜70℃/35〜85%RH
音圧レベル(dB)11
使用電圧範囲(V)10.2〜13.8
取付角寸法(mm)25×25
最大静圧(Pa)20
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
定格回転速度(min-1[r.p.m])6500
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音