DCファンモーター

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70774996 品番 F412R-05LB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

低騒音・軽量タイプ。

厚さ(mm)12.2 形状角形 質量(g)約20 種類DCファン 定格電流(A)0.08 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.11 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10〜60℃/35〜85%RH 保管温湿度範囲-20〜70℃/35〜85%RH 音圧レベル(dB)16 使用電圧範囲(V)4.5〜5.7 取付角寸法(mm)41×41 最大静圧(Pa)15 材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])4200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
注意
※25±2℃・35%〜85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70775005
2019-04-27
用途:
メンテナンス時
その他業種

静かで馬力もあり文句なしの良品です。コパル電子製だけある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする