AHD/アナログカメラ用SDカードレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(245g) 注文コード70775522 品番MT-SDR07AHD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。
AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。
録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。
SDカードは1GB〜最大256GBまで対応(SDカード別売)。
モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。
変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。
日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。
SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。
HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。
日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。

付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル 仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0 電源(V)DC12±1 方式(録画)H.264 本体質量(g)約245 対応OSWindows7/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26 記録媒体SDカード(FAT32/1〜256GB別売) 消費電流(mA)(最大)約450 解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30 再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 動作温湿度範囲-10〜45℃/30〜80%(結露不可) 画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ) 音声出力RCAJ×1 映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1 映像入力BNCJ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする