フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(120g) 注文コード70775565 品番MTC-P224AHD
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。
メニュー表示日本語非対応。

付属品ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ 仕様WDR:D-WDR 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×40 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】AUTO/COLOR/BW 消費電流(mA)(最大)約200 レンズサイズ(mm)3.7(F2.0)ピンホールタイプ 視野角水平:約65° S/N比52dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1〜100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1〜10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒〜1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時) 音声出力RCAJ 動作温度範囲(℃)-10〜40 映像出力BNCJ(AHD/CVBS切替)
注意
※電源が50Hz地域の蛍光灯付近で使用するとフリッカー(映像のちらつき)が発生する場合があります。
※AHDカメラの特性として、イメージラグ(輪郭が2重に映る症状)が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする