- モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念 モノタロウ. 70775696 - モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念 モノタロウ. 70775696 - モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念 モノタロウ. 70775696 - モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念 モノタロウ. 70775696

モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念

(158件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70775696 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法(mm)Φ69×37 レッド 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 使用電池単4形電池×3本(別売) フックフック付 光度(mcd)15000 光束(Lm)50 LED寿命(時間)約10万 マグネットマグネット付 電球の種類LED
取扱説明書:
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※LED球は交換できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※充電池は使用できません。
※電池は付属しておりません。
現場を明るく照らす!モノタロウ丸形LEDライト
ライトのON/OFFは底面の丸ボタンで簡単!
ライトのON/OFFは底面の丸ボタンで簡単!
持ってカワイイ、てのひらサイズ
持ってカワイイ、てのひらサイズ
強力マグネットでしっかり貼れる
強力マグネットでしっかり貼れる
便利!スチールラックに貼ってみたり
どこでも簡単に引っ掛けられるフック付
便利!スチールラックに貼ってみたり
便利!スチールラックに貼ってみたり…
車のボンネットに貼りつけてもOK
車のボンネットに貼りつけてもOK
暗がりを明るく照らす、強力LEDライト
暗がりを明るく照らす、強力LEDライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 158
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70775696
2021-01-13
用途:
台所の非常用ライトとして
その他業種

災害対策用として台所に設置。
暗闇でもスイッチが簡単にわかるのでとても便利です。

対象商品:
70775696
2020-12-14
用途:
狭所の暗所作業
その他業種

小さくて優れものです、現在黒しかないみたいです。
REDがあるとよいです。

対象商品:
70775696
2020-01-22
用途:
ガレージ作業時

上記のノベルティで頂戴しました。
乾電池式・裏面マグネット付き・フック付きなので、補助灯として重宝しています。

対象商品:
70775696
2019-12-05
用途:
停電時・夜中の作業
農・林・水産業

マグネット付きで使いやすいように思います。以上です。

対象商品:
70775696
2019-08-15
用途:
いざと言うとき安心かと。
その他業種

コンパクトなのに持ても明るくて、使いやすそうです。
何があるかわからないので、必需品かと。

対象商品:
70775696
2019-06-16
用途:
自動車DIYメンテ他

いただきもの
玄関脇にちょこんと置いておいて、夜中に暗がりでなにか探すときなどに利用
そこそこ明るいので重宝しています

対象商品:
70775696
2019-06-06
用途:
作業用

磁石も強く、明るさは直線的ですが非常に明るいです。コンパクトで持ち運びに便利です。

対象商品:
70775696
2019-03-25
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

無料でもらえたにも関わらず、出番が多く大活躍しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする