マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの プルスタッドボルト
プルトルクレンチ 交換ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
規格
MAS P30T-T型、U型、90°型
寸法L(mm)
62
注文コード
70775907
品番
P30T-WNH-T
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
規格・寸法L・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
適合レンチ
N50LCK
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
16.5
寸法W(mm)
13
規格
MAS P30T-T型、U型、90°型