マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの プルスタッドボルト
プルトルクレンチ 交換ヘッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
73.5
仕様
JIS#40, ISO#40
注文コード
70775934
品番
JIS40-WNH-T
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
規格・寸法L・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
適合レンチ
N100LCK
寸法L(mm)
73.5
寸法H(mm)
26
寸法W(mm)
19
仕様
JIS#40, ISO#40