マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの プルスタッドボルト
プルトルクレンチ 交換ヘッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
115
仕様
JIS#50, ISO#50
注文コード
70775943
品番
JIS50-WNH-T
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
規格・寸法L・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
適合レンチ
N280LCK
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
33
寸法W(mm)
30
仕様
JIS#50, ISO#50