P30T-WNH プルレンチ マンヨーツール 70776038 P30T-WNH プルレンチ マンヨーツール 70776038

プルレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)120 仕様MAS P30T-T型、U型、90°型 注文コード70776038 品番P30T-WNH
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は寸法L・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

プルボルトの取付取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。熱処置により先端が変形しにくい。

寸法L(mm)120 寸法H(mm)16.5 寸法W(mm)13 仕様MAS P30T-T型、U型、90°型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする