GTA-MASK NV GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776205 GTA-MASK NV GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776205 GTA-MASK NV GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776205 GTA-MASK NV GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776205 GTA-MASK NV GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776205 GTA-MASK NV GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776205

GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70776205 品番 GTA-MASK NV
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。

形状立体型 ネイビー 構造1層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 用途マスク(換気口付きマスク)として 材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC 寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100 材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5% 機能換気口付きマスク 対象風邪・花粉・ほこり等 材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25% RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※医療用マスクではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70776187
2022-11-01
用途:
日常
有限会社玉川車体 様

生地が思っていたよりも安っぽく臭いも気になりました。
この商品の売りであるベンチについてほとんど効果を感じられず、期待をしてしまっていただけに少しがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする