メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
鋼板製風量調整ダンパー 中間取付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70776598
品番
AT-100VD2
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途
ダンパー
材質
鋼板
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
220
適合パイプ径(Φmm)
100
色調
グレー(カチオン電着塗装)
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。