AT-275VD2 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 70776668 AT-275VD2 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 70776668

鋼板製風量調整ダンパー 中間取付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70776668 品番 AT-275VD2
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダクト中間取付形。垂直取付可。

用途ダンパー 材質鋼板 寸法A(mm)273 寸法B(mm)145 寸法C(mm)300 適合パイプ径(Φmm)275 色調グレー(カチオン電着塗装)
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする