東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
150
注文コード
70776747
品番
GLL-150-56VJ-12V
参考基準価格(税別)
¥413,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
AGVなどに搭載しやすいタイプです。
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
積載荷重(kg)
150
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
630
最低位(mm)
80
最高位(mm)
430
質量(kg)
39
材質(本体)
スチール
テーブル高さ(mm)
80〜430
モーター出力(kW)
0.07
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×630
モーター出力(W)
70
ストロークST(mm)
350
昇降時間(秒)
10
最高使用頻度(回/h)
30
関連資料:
図面資料(0.05MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上限・下限に達したらリードスイッチの働きで自動的に停止します。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません