※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
250
注文コード
70777377
品番
GLM-250-58V-12V
参考基準価格(税別)
¥344,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
積載荷重(kg)
250
耐荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
850
最低位(mm)
150
最高位(mm)
650
質量(kg)
50
材質(本体)
スチール
仕様
ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付
種別
ボールネジ、電動式
タイプ
スタンダード
モーター出力(kW)
0.07
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
電源コード(m)
2
ストロークST(mm)
500
テーブル高さH〜H1(mm)
150〜650
塗装
粉体塗装
使用可能回数
最大4万回
昇降時間(秒)
22
最高使用頻度(回/h)
15
関連資料:
図面資料(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
※バッテリーはお客様でご用意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません