寸法(cm)ATX29.5×21
付属品2 x SATAケーブル・1 x I / Oシールド・1 x DVDドライブ・1 xクイックガイド
仕様【バンドルソフトウェア】BullGuard・スマートスピードLAN(Windows 7 / 8.1のみ)・Intel Rapid Storage Technology、【H/Wモニタリング】CPU /システム温度監視・CPU /システムファン監視・スマート/手動CPUファン制御・システム電圧監視、【コーデック】Realtek ALC887 8チャンネルHDオーディオ・サポートHDオーディオ、【統合されたビデオ】CPUモデル別にサポートDX12はHDCPをサポート、【LAN】Realtek RTL8111H - 10/100/1000コントローラ・サポート超LANサージ保護、【ストレージ】6 x SATA3コネクタ
対応OSインテル(R)7世代プロセッサー用Windows 10(x64)をサポート※インテル(R)第6世代プロセッサー用Windows 7 / 8.1(x64)/ 10(x64)をサポート
対応12GPU対応
メモリーデュアルチャネルDDR4 2400/2133/1866 MHz ・2 x DDR4 DIMMメモリスロット・最大32GBのメモリをサポート
使用CPU第7世代および第6世代インテル(R)Core(TM)i7 LGA 1151プロセッサー、第7および第6世代インテル(R)Core(TM)i5 LGA 1151プロセッサー、第7および第6世代インテル(R)Core(TM)i3 LGA 1151プロセッサー、第7および第6世代インテル(R)Pentium(R)LGA 1151プロセッサー、第7および第6 プロセッサーインテル(R)Celeron(R)LGA 1151プロセッサー、最大CPU TDP(Thermal Design Power):95Watt
スロット【拡張】1×PCI-E X16 3.0スロット・11 X PCI-E×1 3.0スロット(注:PEX1_6 / 7/8月9日/ 10/11のスロットは、ユーザーが暗号化のためのVGAカードを取り付ける余分coonectingキットを必要とする、ATX規格/ W互換性無)
チップセットIntel B250 LGA1151/1x DVI-D (最大1920 x 1200 ・60Hz)
USBポート4 x USB 3.0ポート・1 x USB 3.0ヘッダー・2 x USB 2.0ポート・2 x USB 2.0ポート(5V電源、最大1.5A)・2 x USB 2.0ヘッダー
ポート【リア】1 x PS / 2マウス・1 x PS / 2キーボード・4 x USB 3.0ポート・2 x USB 2.0ポート・2 x USB 2.0ポート(5V電源、最大1.5A)・1 x DVI-Dコネクタ、1920 x 1200までの解像度/60Hz・1 x RJ-45ポート・3 xオーディオコネクタ、【内部】1 x USB 3.0ヘッダ・2 x USB 2.0ヘッダ・6 x SATA3 6Gb / sコネクタ・1 x SATA電源コネクタ(背面USB電源強化用)・1 xフロントオーディオヘッダ・1 xフロントパネルヘッダ・1 x CPUファンヘッダ・2 xシステムファンヘッダ・1 xシリアルヘッダー・2 x PCI-E 12V 4Pinコネクタ(ビットコムマイニングに使用する場合は、インストールする必要があります)