PX-512M8SeGN M.2NVMe接続SSDPX-M8SeGN PLEXTOR(プレクスター) 70778277

PX-512M8SeGN M.2NVMe接続SSDPX-M8SeGN PLEXTOR(プレクスター) 70778277 PX-512M8SeGN M.2NVMe接続SSDPX-M8SeGN PLEXTOR(プレクスター) 70778277 PX-512M8SeGN M.2NVMe接続SSDPX-M8SeGN PLEXTOR(プレクスター) 70778277

M.2NVMe接続SSDPX-M8SeGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70778277 品番PX-512M8SeGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Marvell88SS1093コントローラーとTLCNANDフラッシュを採用したM.22280NVMe接続高速SSDです。

仕様【MTBF】>1500000時間、【取得承認】UL, TUV, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, KCC, EAC, ROHS, WHQL、【ファームウェアのアップグレード】 Supported、【フォームファクター】M.2 2280 性能シーケンシャルリード/ライト最大1850MB/s/570MB/s、ランダムリード/ライト最大210000IOPS/175000IOPS 容量512GB 質量(g)(最大)10 電源DC3.3V/2A(Max.) 対応OSMicrosoft Windows 8.1, 10/ Linux OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×2.3 機能【サポート】 TRIM, S.M.A.R.T, IO queue, NVMe command 保証期間3年 耐衝撃性1500G (Max.) , at 1 msec half-sine コネクタ【電源】M.2 connector for DC 3.3V input、【データ】M.2 Connector 環境温度範囲(℃)0〜70 耐久性320(TBW) ドライブサイズ128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD インターフェイスM.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする