E-FORK(電動パレットトラック)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70778366 品番 EF-12LC
参考基準価格(税別)¥695,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

快適な操作を可能にしたスマートハンドル
人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。
ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。
液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。

積載荷重(kg)1200 耐荷重(kg)1200 均等荷重(kg)1200 最低位(mm)85 最高位(mm)195 質量(kg)137 材質(本体)スチール 材質(車輪)ポリウレタン 運転方式歩行型 動力バッテリー フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195 フォーク外幅W1(mm)685 フォーク内幅W2(mm)365 フォーク長さL1(mm)1220 走行速度(km/h)0〜4.4(無段変速) 全長L4(mm)1620 タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30 フォーク長さL2(mm)1057 フォーク長さL3(mm)912
関連資料:図面資料(0.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする