※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスクリーンバスケットA(深型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70778883 品番 CBA-FM
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。

材質SUS304 シルバー 段数1 メッシュ寸法(mm)0.75×5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×180 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)315 外寸法・奥行(mm)180 サカエ品番195940
注意
※寸法は取手部含まず。※高さは脚を含むサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする