※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 水切り・たわし受け・ラック
SUGICO(スギコ)の 水切りバスケット
ステンレスクリーンバスケットA(深型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70778899
品番
CBA-FL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質
SUS304
色
シルバー
段数
1
メッシュ寸法(mm)
0.75×5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×350×170
外寸法・幅(mm)
395
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
170
サカエ品番
195941
注意
※寸法は取手部含まず。※高さは脚を含むサイズです。