※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 水切り・たわし受け・ラック
SUGICO(スギコ)の 水切りバスケット
ステンレスクリーンバスケットB(深型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70778935
品番
CBB-FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質
SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×290×170
メッシュ寸法(mm)
0.75×5
サカエ品番
195945
外寸法・幅(mm)
340
段数
1
色
シルバー
外寸法・高さ(mm)
290
外寸法・奥行(mm)
170
注意
※寸法は取手部含まず。※高さは脚を含むサイズです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70778935
CBB-FS
06735976
小
18-8(SUS304) クリーンバスケットB型 深型
ミネックスメタル
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました