※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 水切り・たわし受け・ラック
SUGICO(スギコ)の 水切りバスケット
ステンレスクリーンバスケットB(深型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70778953
品番
CBB-FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質
SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×350×170
メッシュ寸法(mm)
0.75×5
サカエ品番
195947
外寸法・幅(mm)
395
段数
1
色
シルバー
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
170
注意
※寸法は取手部含まず。※高さは脚を含むサイズです。