SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
パッキンキッチンポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.3
注文コード
70779179
品番
PKP-13.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フタにはシリコンゴムパッキンがついています。液状、粉状の物を保存・移動するのに便利です。
材質
SUS304
容量(L)
2.3
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
130×130×134
仕様
目盛り付、取手無
サカエ品番
195831