JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 自動車用電気用品
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 車用ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC充電器
電源変換コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70780106
品番
502114
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,198
バスケットに入れる
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。
最大8Aまで使用できます。
入力電圧(V)
DC24
用途
電装パーツ
タイプ
低背ヒューズ-平型コンセント
コード長さ(m)
約1.5
出力電圧(V)
DC24
過電流保護
10A低背ヒューズ(付属)
最大使用電流(A)
8(DC24V 192Wまで)
注意
※電圧変換機能はございません。※容量を超えての使用はお止めください※極性を間違えるとショート、破損やヒューズ切れになりますのでご注意ください。