GX-010広角ミニカメラ&モニターセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70780203 品番592862
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V〜24V車対応。

用途電装パーツ タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V〜24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能 設置形態バックビュー カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※モニターにテレビ受信機能はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする