900-011002-NB ひとりで塗れるもん オンザウォール 70781506 900-011002-NB ひとりで塗れるもん オンザウォール 70781506

ひとりで塗れるもん

(9件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(11kg) 注文コード 70781506 品番 900-011002-NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。
左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm〜2mmの厚みで塗ればOK。
「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。
「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。
ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。
「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。
従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。
ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。
強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。
「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。
「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。
従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。
くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。

ナチュラルベージュ 主成分石灰石(炭酸カルシュウム) 種類内装仕上げ材 塗布厚さ1〜2 主な用途 塗布面積(m2)10〜11 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70781497
2023-05-05
用途:
古い和室の壁

変色した京壁を綺麗にしたくて購入しました。全く初めてでしたので初めは柔らかいクリーム状に苦戦して綺麗に塗れませんでした。コテの筋が気になっていましたが半乾きの時にならすと凸凹したところが少しおさまりました。プロのようにフラットにはできませんが完全に乾くと艶消しになりコテの筋も気にならなくなりました。
石膏のようです。柱にはみ出したところも濡れ雑巾で拭き取ることができます。古い壁の汚れが浮き出てくるのでアク止めをなりました。塗らなかったところは浮き出てしまいました。簡単に綺麗になるので飽きたらまた違う色を塗ってみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70781716
2023-04-30
用途:
自宅の壁の塗替え
金融・保険業

練りの粘りがちょうど良く良く伸びて塗りやすかった。最初に薄く塗って仕上げ塗りをしたら綺麗に塗れました。ビクトリアグリーンも期待した色で大満足です。

1人が参考にしています
2023-04-03
用途:
屋内壁塗装
サービス業

古い建物(築約50年)の室内壁にて上塗り塗装。
下地に拠るが(作業箇所の旧塗装面もおそらく珪藻土)ノリも良く臭いも少なく、塗装前マスキング等しっかりとすれば素人でも扱い易い材料でした。

対象商品:
70781533
2022-01-19
用途:
住居の模様替え
サービス業

ビニール?製の一般的な壁紙の上から下処理無しで施工しましたが、謳い文句通り、楽に良好な仕上がりを得ることが出来ました。養生さえ手抜きせずに行えば、注意点はほとんどないよくできた製品です。

隙間や段差、凹凸は、細かいことを言えばメッシュテープなどで下処理をしたほうがきれいに仕上がると思いますが、クロスの縮で生じたミリレベルの隙間やネジ穴、クロスのめくれハガレぐらいならそのまま塗り込んでしまっても大丈夫です。

私は二度塗りしましたが、もしかしたら一度塗りでも大丈夫かもしれません。カラーは「こけむらさき」でしたが、派手すぎず地味すぎず、施工事例画像に近い上品な良い色でした。

1人が参考にしています
対象商品:
70781515
2022-12-02
用途:
飲食店の内装
株式会社シュスイ 様 (飲食業)

便利に使えましたね仕上がりもなかなかです。またお願いします

対象商品:
70781594
2022-04-13
用途:
自宅壁一部をアクセントに
飲食業

養生さえしっかりしておけば塗るのは楽しく簡単です。
一度目は平坦に塗り、1時間くらい乾かしてから2度目を塗りました。2度目で模様つけたり遊びました。
混ぜる手間もなく、柔らかさも扱い安いので大変使いやすく色も綺麗に仕上がりました。
大満足です。

対象商品:
70781515
2021-08-02
用途:
室内壁の模様替えに
向井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

においもほとんどなく、撹拌等も必要ないので扱いやすいです。ひとりで塗れました!

対象商品:
70781628
2021-04-12
用途:
浴室の壁、天井塗装
株式会社ア・ポイントやまぐち 様 (サービス業)

混ぜる手間が無く、程よい粘度で塗りやすかったです。
今回塗り残して次回1週間後でないと作業が出来ないのですが、
それまで固まらないか少し心配ですが、固まってない事を祈ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする