魔法の鏝だもん 剣210

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70781734 品番700000003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木 形状剣210 寸法(mm)65×210×61 質量(g)97 板厚(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらに表示されている材料の色はお使いのパソコンのモニターの環境により異なります。実物の色と正確に一致する物ではありません。
※乾燥した際の仕上がった色は、缶に入っている湿った状態より明るい色で仕上がります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
漆喰塗り
その他業種

初めて漆喰を塗りました。普通のステンレスのコテはコシがあって下塗りに最適でしたが、最後の仕上げはプラスチックでできたこのコテのほうが使いやすかったです。
ただ、このコテは平らな面に保管しないと曲がってしまいそうなくらい薄っぺらです。

対象商品:
70781734
2021-12-05
用途:
内装DIY
サービス業

漆喰の仕上げ塗りで使用していますが、シナリが有り使い良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする