ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70784754 品番 D7001N
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。

サイズ(cm)25 足幅3E ブラック 機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底 用途主要生産工場・官公庁など 形状ローカット 規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)800(26.0cm1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする