ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ミドルカット安全靴
ダイナスティ 安全靴PU2 D7003Nシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70784876
品番
D7003N
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途
主要生産工場・官公庁など
形状
ミドルカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
材質(甲被)
牛クロム革
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
標準質量(g)
990(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。