ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70785357 品番 D1001N
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。

サイズ(cm)23.5 足幅3E ブルー 機能耐滑・耐摩耗 用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など 形状ローカット 規格JSAA認定 A種合格 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 標準質量(g)790(26.0cm1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする