D7001N静電 静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2 ドンケル 70786023

D7001N静電 静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2 ドンケル 70786023
D7001N静電 静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2 ドンケル 70786023

静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード70786023品番D7001N静電
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。

用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場形状ローカットブラックサイズ(cm)24材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)材質(甲被)牛クロム革機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電標準質量(g)800(26.0cm1足)JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプひも靴タイプ革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする