樹脂先芯ウレタン2層底安全短靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70786407 品番 D5001N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。

用途主要生産工場・派遣・官公庁など 形状ローカット ブラック サイズ(cm)23.5 規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 甲革牛クロム革 機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑 標準質量(g)820(26.0cm1足) 足幅3E 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする