ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ミドルカット安全靴
樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70786547
品番
D5003N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
24.5
機能
鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
色
ブラック
甲被タイプ
ひも
材質(先芯)
ワイド樹脂製
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革
牛クロム革
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
足幅
3E
標準質量(g)
890(26.0cm1足)
靴タイプ
革靴
用途
主要生産工場・派遣・官公庁など
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。