ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの 甲プロテクタ付安全靴
ワイド樹脂先芯ウレタン2層底安全靴 甲プロ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70786897
品番
D7001N甲プロ
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
甲プロテクタが足の甲部を保護し、ケガを防ぎます
用途
甲プロテクターの装備が必要な従事者向け。製鉄・土木建築・鉄鋼・造船など
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
24
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)
牛クロム革
機能
かかと衝撃吸収・耐滑・甲プロテクター付
標準質量(g)
1030(26.0cm1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1/M
足幅
3E
材質(先芯)
ワイド樹脂
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。