南日本酪農協同
南日本酪農協同の ソフトドリンク
南日本酪農協同の 炭酸飲料
スコールホワイト 500ml
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
70787247
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
メーカー独自の製法による乳性炭酸飲料です。発売当初から変わらない味で甘味のキレをよくし、後味をスッキリに仕上げました。
寸法(mm)
68×68×210
容量(mL)
500
質量(g)
560
シリーズ
スコール
容器
ペットボトル
保存方法
直射日光をさけて常温保存
本数
24
賞味期限
180日
原材料
砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、蜂蜜/炭酸、酸味料、香料
アレルギー
乳成分
栄養成分
【100ml当たり】エネルギー:52kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:12.6g、食塩相当量:0.02g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。