曜日別特売
- ビックわかめしょうゆらーめん 大黒食品工業 70787274

ビックわかめしょうゆらーめん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(100g×24個)注文コード70787274品番-
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,102
販売価格(税別)
3,798

ポークエキスとチキンエキスの旨みと香味野菜で仕上げた、わかめに合うキレの良いすっきり醤油スープ。

質量(g)115寸法(Φ×高さH)(mm)145×93原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩)、かやく入り粉末スープ(食塩、しょうゆ、わかめ、コーン、ごま、砂糖、香辛料、チキンエキス、ポークエキス、ねぎ、植物油脂、デキストリン)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、増粘多糖類、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)アレルギー小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま入数(個)24栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:478kcal、脂質:24.8g、食塩相当量:7.6g、たん白質:8.3g、炭水化物:55.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする