ビックごまみそらーめん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(105g×24個) 注文コード70787283 品番-
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898

香り豊かな味噌と煎り胡麻・すり胡麻をブレンドし、ポークエキスとチキンエキスの旨みを加えたコクのあるごまみそスープ。

質量(g)120 寸法(Φ×高さH)(mm)145×93 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩)、かやく入り粉末スープ(みそ、ごま、食塩、香辛料、砂糖、味付挽肉(鶏肉、豚肉)、ポークエキス、コーン、しょうゆ、チキンエキス、ねぎ、赤ピーマン、植物油脂、デキストリン)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、セルロース、クチナシ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む) アレルギー卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま 入数(個)24 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:502kcal、脂質:25.8g、食塩相当量:8.1g、たん白質:10.3g、炭水化物:57.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする