質量(g)246
寸法(縦×横×高さ)(mm)180×180×42
原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、かやく〔天ぷら(小麦粉、植物油脂、澱粉、食塩、えび、青さ)〕、添付調味料(食塩、砂糖、鰹節エキス、粉末しょうゆ、蛋白加水分解物、昆布エキス、わかめ)/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、膨張剤、乳化剤、カラメル色素、酸味料、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、紅麹色素、(一部に小麦・大豆・さば・えびを含む)
アレルギー小麦・えび・大豆・さば
入数(個)18
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:364kcal、脂質:6.4g、食塩相当量:4.6g、たん白質:6.2g、炭水化物:69.2g