鍋焼きつねうどん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(210g×18個) 注文コード70787335 品番-
参考基準価格(税別)¥5,112 販売価格(税込) ¥3,780
販売価格(税別)
3,500

麺は、もちっとした食感で、ツルミがあるのが特徴です。鰹と昆布のだしの旨味が効いた、わかめ入りの粉末スープ入り。IH調理対応。

質量(g)235 寸法(縦×横×高さ)(mm)180×180×42 原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、添付調味料(食塩、砂糖、鰹節エキス、粉末しょうゆ、蛋白加水分解物、昆布エキス、わかめ)、かやく(味付油あげ)/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、ソルビット、pH調整剤、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・大豆・さばを含む) アレルギー小麦・大豆・さば 入数(個)18 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:304kcal、脂質:2.3g、食塩相当量:4.7g、たん白質:6.6g、炭水化物:63.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする