曜日別特売
- 熊本もっこすラーメン 五木食品 70787387

熊本もっこすラーメン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(123g×20個)注文コード70787387品番-
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,886
販売価格(税別)
3,598

熊本ラーメンらしいストレート中太麺です。豚骨をじっくり炊き出した白湯エキスに香味野菜で旨味をつけました。焦がしニンニク風味の黒マー油を配合した、濃厚なコクと風味が特徴のスープです。

質量(g)133寸法(縦×横×高さ)(mm)245×83×15原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、添付調味料〔畜肉エキス(ポーク、チキン)、しょうゆ、動植物油脂、野菜エキス、砂糖、食塩、魚介エキス、香辛料〕/調味料(アミノ酸等)、かんすい、クチナシ色素、(一部に小麦・豚肉・鶏肉・ごま・大豆・乳成分・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・豚肉・鶏肉・ごま・大豆・乳成分・ゼラチン入数(個)20栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:407kcal、脂質:9.9g、食塩相当量:6.3g、たん白質:14.9g、炭水化物:64.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする