曜日別特売
- えび味噌ラーメン 五木食品 70787405

えび味噌ラーメン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(120g×20個)注文コード70787405品番-
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,886
販売価格(税別)
3,598

滑らかさと適度な歯応えに富んだストレートノンフライ麺です。ポークとチキンをベースに、信州産の赤味噌のコクとえびの香ばし感と旨味を合わせ、にんにく・しょうがなどの香味野菜とオイスターソースでアクセントをつけた、風味豊かで濃厚なスープです。

質量(g)129寸法(縦×横×高さ)(mm)245×83×15原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、畜肉エキス(ポーク、チキン)、えびエキス、しょうゆ、砂糖、味噌、香味油、食塩、酵母エキス、野菜エキス、動物油脂、香辛料、オイスターソース/調味料(アミノ酸等)、かんすい、クチナシ色素、パプリカ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・えび・ごま・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・えび・ごま・ゼラチン入数(個)20栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:404kcal、脂質:7.2g、食塩相当量:7.6g、たん白質:13.5g、炭水化物:67.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする