金太洋
金太洋の 食品
金太洋の 缶詰
金太洋の 果物缶詰
パインみかん425g
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(425g×24個)
注文コード
70787509
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
パインとみかんをミックスした缶詰です。ヨーグルトなどとトッピングして手軽にお召し上がり頂けます。缶切り不要です。
寸法(mm)
76×76×113
質量(g)
493
原材料
果実(みかん、パインアップル)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料
アレルギー
該当なし
栄養成分
【100g当たり】エネルギー:68kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.3g、炭水化物:16.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。