フルーツみつ豆425g

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(425g×24個) 注文コード70787518 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980

4種類のフルーツ(みかん、パイン、黄桃、チェリー)と寒天及び赤えんどうを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。

寸法(mm)76×76×113 質量(g)493 原材料果実(みかん、もも、パインアップル、チェリー)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖、赤えんどう、寒天/酸味料、ゲル化剤(ジェランガム)、乳酸Ca、卵白、着色料(赤104、カロチン、アナトー) アレルギー卵、もも 栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.3g、炭水化物:20.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする