金太洋
金太洋の 食品
金太洋の 缶詰
金太洋の 果物缶詰
ミックスフルーツ210g
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(210g×24個)
注文コード
70787545
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,234
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
3種類のフルーツ(みかん、パイン、黄桃)をミックスしました。ヨーグルトと合わせて朝食代わりにも最適です。缶切り不要です。
寸法(mm)
67×67×75
質量(g)
252
原材料
果実(パインアップル、みかん、黄桃)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料
アレルギー
もも
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:65kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.4g、炭水化物:15.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。