金太洋
金太洋の 食品
金太洋の 缶詰
金太洋の 調理/惣菜缶詰
天然ぶり味付(フレーク)長崎県産
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(75g×24個)
注文コード
70787563
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
長崎県で水揚げされた天然ぶりを醤油味のフレークにした缶詰です。ご飯のおともに最適です。缶切り不要です。
寸法(mm)
77×77×30
質量(g)
97
原材料
ぶり(長崎県産)、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、砂糖、でんぷん、食塩/調味料(アミノ酸等)
アレルギー
大豆、小麦
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:77kcal、脂質:1.9g、食塩相当量:1.3g、たん白質:8.8g、炭水化物:6.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。