- 焼極10枚 ニコニコのり 70787667

焼極10枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(10枚×10個)注文コード70787667品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
寸法(mm)270×217×15質量(g)58賞味期限13ヶ月原材料乾のり(九州有明海産)栄養成分板のり1枚(平均重量約3g)当たり(推定値)】エネルギー:6kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.2g、炭水化物:1.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする